ネットでlight IP センサーライト機能付カメラ

ネットでlight IP センサーライト機能付カメラ NSK(日本セキュリティ)

防水仕様IP54(軒下に設置可能) 仕様センサーライト付き、夜間撮影可(暗視)白黒映像、スマートフォンによる遠隔監視、マイク・スピーカー付き 付属品ACアダプタ(DC9V/2A)、2m電源用隙間ケーブル、アンテナ×1本、取付ビス×4本、QRコードシール、製品保証書兼取扱説明書 質量(g)500 ケーブル長(m)カメラ本体:4.5、電源用隙間ケーブル:2.0、ACアダプタ:1.5 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×234×116 画素数100万画素(ハイビジョン720p) 照射距離(m)赤外線/10 内容量1台
注意
※カメラの電源は、必ず屋内の家庭用AC100V(50Hz/60Hz)コンセントをご使用ください。
※電波の届く範囲は、木造住宅で10m前後です。(設置環境により上下します。)
※鉄筋コンクリート等の建物では、ご使用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29268768 NS-72NCW
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする