録画機能搭載9インチモニター付きセンサーライト付きカメラセット

録画機能搭載9インチモニター付きセンサーライト付きカメラセット NSK(日本セキュリティ)

光で威嚇、留守中も外出先からスマホで確認
録画機能搭載9インチモニター付
センサーライト機能付カメラセット

使用場所屋外 防水仕様IP65 仕様スマホ対応、センサーライト、双方向通話、カメラ増設4台まで、動体検知、熱検知 セット内容カメラ、モニター、2mカメラ電源隙間ケーブル、カメラ用アダプタ・モニター用アダプタ(各1個) 質量(g)カメラ:500、モニター:552 外形寸法(mm)カメラ:Φ84×120×235、モニター:250×155×23 撮影範囲水平画角64°/人感センサ75°、垂直画角48°/人感センサ50° 録画時間MicroSDカード32GB/【カメラ1台】VGA:82.5時間/HD:36時間、【カメラ2台】VGA:41.3時間/HD:18時間、【カメラ3台】VGA:27.5時間/HD:12時間、【カメラ4台】VGA:20.6時間/HD:9時間 画面サイズ9インチ 画素数約100万画素 対応メモリーカードSDカード最大128GB 対応アプリケーションeye cam view 照射距離(m)暗視/10 内容量1セット
注意
※上書き録画が可能ですが、設定の必要があります。設定方法は取扱説明書をご覧ください。
※カメラ台数を増設する毎に、フレーム数が低減します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29268777 NS-9110WMS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする