C.P.ステンレスはさみ

C.P.ステンレスはさみ レモン
(3件のレビュー)

材質本体/ステンレス鋼・PS 全長(mm)166 刃渡り(mm)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30255479 886166
130
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30255479 886166 53751715 - - ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウ 53751715 ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウ 1個 119 税込131 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30255479
2024-05-17
用途:
切る
教育・研究機関

他製品と比べて特に問題ないです。すぐに届いて良かったです。

対象商品:
30255479
2020-06-11
用途:
梱包作業
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安い割にはよく切れる。
100均と数十円しか変わらないが100均の物よりよい

1人が参考にしています
対象商品:
30255479
2019-07-28
用途:
軽作業。
長島梱包株式会社 様 (運輸・通信業)

100均では??と思いこれにしました。切れ味、サイズ感共に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする