エンジンオイル SN 5W30

エンジンオイル SN 5W30 Kixx

粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減しています。
優れた高温酸化安定性を持つ合成油の働きにより、高温にさらされるエンジン内部においてもエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に守ります。
新開発の添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。

用途4輪車用ガソリンエンジン用 ※CF適合車にも使用可能 SAE5W30 APISN 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(200L)
注意
※2輪車にはご使用いただけません。※この商品は個人宅への配達不可の商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31281164 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする