ハリケーン
FATコンドル 専用ハンドル
スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
用途
Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可
仕様
スイッチ穴加工済み
材質
スチール製
色
ブラック
内径(Φmm)
(グリップ部)18
外径(Φmm)
(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2
仕上
ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理
適合車種
Z900RS(18 ZR900C)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284025
HB0295B-30
¥13,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください