LUMIX DMC-LX9 コンパクトデジタルカメラ
大口径F1.4のLEICA DCレンズと1.0型センサーを搭載した高画質コンパクトカメラ
有効画素数2010万画素
色ブラック
質量(g)約280(本体)
付属品バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×42×60(突起部を除く)
ズーム(光学/デジタル)6倍/4倍
対応メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード
モニタ3.0型/約104万ドットモニター/静電容量方式タッチパネル
Bluetooth非対応
Wi-Fi対応
内容量1台