ワイヤレスバーコードスキャナ ポケットタイプ(MS910+)
小さくて便利、重さはわずか 24.6グラム、板状のチューインガムパックと同じくらいの大きさ!
大人気のMS910がパワーアップしてMS910+(プラス)として生まれ変わりました!
Bluetooth接続による無線データ送信
HID と SPP 接続をサポート
使用時間の長い大容量バッテリ
650スキャン/秒の高性能 CCDモジュールを内蔵
多種のホストと接続可能
スマートフォン, タブレット, ノートPC
エラー音もOFFになる完全サイレントモードを追加
USBケーブルで有線スキャナとしても使用可能
トリガボタンダブルクリックで ソフトウェアキーボードの表示・非表示が可能(iOS)
パスコード不要の簡単ペアリング接続(ホストによる)
仕様(PCS)30% 最小
付属品USB 充電ケーブル、 ハンドストラップ、 ネックストラップ(オブション)
材質ABS
温度範囲(℃)0~50/-20~60
設定方式設定用バーコード
消費電流(mA)動作時:<145、スタンバイ時:<55
バッテリーリチウムイオン
使用時間6000スキャン(1充電当たり)
通信距離10M(見通し距離)
光源(nm)可視LED:625
動作電圧3.7VDC±5%
許容相対湿度(%)20~85(結露ないこと)
使用環境条件(ESD保護)4KVコンタクト、8KVエアー、テスト後正常動作
受光素子CCDモジュール
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×24×65
蛍光灯10000Lux
各種認証CE,FCC ClassB, TELEC
感知距離(mm)【ラベル/DOF|近|遠】(Code39)4mil|40mm|65mm/5mil|35mm|90mm/10mil|35mm|195mm/15mil|50mm|280mm/UPC/EAN13mil|35mm|230mm
無線無線クラス 2
プロファイルSPP , HID
スキャンレート650 スキャン/秒
最小分解能4mil (0.1mm)
内容量1台