神風 暖G ヒートベストセット
トリプルカーボンファイバー!3カ所から包み込む暖かさ!約10秒で暖まる!!驚異的な熱伝導!!
トリプルカーボンファイバー!!【首元】【背中】【腰】3カ所から包み込む暖かさ!!トータルコーデ対応デザイン!!インナーとして、ベストとして、あらゆるシーンに対応!!手洗いでの洗濯が可能!!空調ウエア神風とバッテリーの併用が可能!!ヤマシン独自のNEWバッテリー開発で空調ウエアと併用することに成功!!
仕様首元2ウェイスタイル、バッテリーポケット付き、凹凸を持たせたボーダーフリース。軽くて柔らかいストレッチ素材。
セット内容ヒートベスト×1着、2600mAhバッテリー×1台、ACアダプター×1台
材質表地/ボーダーフリース(ポリエステル100%)、裏地/極細シルクベルベット(ポリエステル100%)、ベスト発熱素材/カーボンファイバー
寸法(mm)バッテリー/73×56.5×22
質量(g)バッテリー/125
バッテリーリチウムイオンバッテリー 4段階切替
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2600
発熱量(W)14
内容量1セット
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-02-20
- 用途:
- 寒い場所での使用
製造業
昨日初めて使ってみたけど貼るカイロと同等です。
しかもバッテリーが貧弱すぎて1時間で切れました。
- 対象商品:
- 31292118
2019-10-19
- 用途:
- バイク、ウィンタースポーツ
中 歯科医院 様
直ぐに暖かくなるのは良いです。電源を入れなくてもベストとして着れます。
170センチ65キロでMサイズは小さかったです。特にこのメーカーのベストは腕周りが小さく出来ていて、腕が締め付けられます。いつもより1サイズ以上大きめがおすすめです。