曜日別特売

ツール プラグレンチ Bタイプ

ツール プラグレンチ Bタイプ - UNIT
(6件のレビュー)

狭いエンジンヘッド周りでも干渉しにくい肉薄設計。レンチ面はベンド角10°。両面どちらでも使用可能。使用頻度の高い12mmメガネレンチとのコンビネーション。

材質スチール長さ(mm)180厚さ(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31322419UN-P3801
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

P3801 SPARK PLUG WRENCH B TYPE Water Cooled
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31322419
2020-09-30
用途: 50ccバイクのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

50ccということもあり隙間がなくプラグ交換が大変でしたが、このレンチだと比較的楽にできました。

対象商品 : 31322419
2020-07-26
用途: バイクの車載用
自動車・二輪車・自転車関連業

写真では分かりずらが結構な重さ長さがあります。
長さ18cm 重さ111.5g

2が参考にしています
対象商品 : 31322419
2020-06-21
用途: 2ストバイクプラグ交換
農・林・水産業

メンテナンスでも、ツーリング先でも簡単にプラグ交換可能出来て楽になりました。

対象商品 : 31322419
2020-05-08
用途: 2ストバイクプラグ交換
農・林・水産業

ホンダcrm250 ARプラグ交換には大変便利で作業効率抜群です。

対象商品 : 31322419
2020-01-09
用途: バイクのプラグ交換

CRM250のプラグ交換に使用しましたが、長さも丁度良く使いやすかった。

対象商品 : 31322419
2019-10-01
用途: オフロードバイクのプラグ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

今まではガソリンタンクを外してプラグ交換をしていたが、このレンチだとそのままで交換できるようになった。とても使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする