草刈チップソー チップガード

草刈チップソー チップガード 斬丸
(2件のレビュー)

雑地・荒地・石の多いところでもチップをしっかりガードするのでチップがかけにくい!
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品

用途一般草刈・畦刈・雑地用 内径(mm)25.4 刃厚(mm)2 内容量1枚
注意
JIS認定工場で製造されたJIS基準に準じた製品です。製造工程、品質管理体制はJIS品と同じ。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(mm)
刃数(p)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31334495 230×36P 230 36
オープン
 
 
取扱い終了
31334504 255×40P 255 40
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31334495
2020-07-04
用途:
現場側道の草刈り
株式会社横河ブリッジ 様

丈夫なブレ-ドで切れ味が鋭いです。
絡まることがないので安心して使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
31334504
2019-09-30
用途:
水田周辺の除草作業
農・林・水産業

良く切れますし、石に当たってもチップが丈夫で満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする