HUAWEI MediaPad M5 8.4
高解像度ディスプレイが細部まで映し出す。
インテリジェントな進化、爽快なカラー。
ブルーライトカットモード搭載。臨場感あるハイレゾオーディオ。
デュアルスピーカー、リッチなサウンド。
- 付属品
- ACアダプタ、USBケーブル(Type-AtoC)、USBType-Cto3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ、クイックスタートガイド、オリジナルスマートカバー
- 仕様
- GPS、AGPS、Glonass、BDS、EMUI:8.0
- 幅(mm)
- 約124.8
- 厚さ(mm)
- 約7.3
- 色
- スペースグレイ
- 質量(g)
- 約320
- インターフェース
- USB_Type-C(USB_2.0)
- メモリー
- RAM:4GB、ROM:32GB
- 縦(mm)
- 約212.6
- ディスプレイ
- 約8.4、WQXGA(2560×1600)、IPS
- バッテリー電圧(V)
- 9(2A)急速充電対応
- 使用CPU
- HUAWEI_Kirin960_オクタコア、(4×Cortex-A73@2.4GHz+4×Cortex-A53@1.8GHz)
- バッテリー容量(mAh)
- 5100
- 通信規格
- Wi-Fi:802.11a/b/g/ac準拠(2.4GHz&5GHz)
- Bluetooth
- 4.2
- カメラ仕様
- メイン:1300万画素(位相差AF)、イン:800万画素(FF)
- 内容量
- 1台
注意
※ハイレゾ再生には本製品に搭載のHUAWEI 音楽プレイヤー、本製品に付属のUSB_Type-C_to_3.5mmヘッドフォンジャックアダプタと、別売のハイレゾ対応ヘッドフォンなどが必要です。パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥82,280¥74,800
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開256GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥100,981¥91,801
iPad mini Wi-Fiモデル 128GB - スペースグレイ (CPU:A17 Pro/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPasOS/8.3型/SIMスロット:なし)Apple税込¥109,780¥99,800
RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/5G<Eタイオウ/カオニンショウ)Panasonic(パナソニック)税込¥516,780¥469,800カテゴリ













