HUAWEI MediaPad M5 Pro
専用設計されたタッチペン「HUWEI_M-Pen」が創造力を掻き立てます。
軽くて心地よく、ディスプレイの上でもまるで紙に書いてるように自然でなめらか。
インスピレーションを感じたら、HUWEI_M-Penではじめよう。
4096段階で筆圧を感知する高性能タッチペン「HUWEI_M-Pen」はユーザーが描いてた
全てのディティールまでとらえる。ペンの傾きも認識し、まるで紙に書いてるような繊細な表現を可能に。
ペンの本体のボタンはスクリーンショット、消しゴム、アプリ起動に対応し、とても便利に。
ブルライトカットモードは目に有害とされるブルーライトを軽減し、より安全に易しく読書などをサポートします。
ハイレゾオーディオ再生に対応。高音域から低音域まで忠実に再現し、音楽に没頭できる体験を提供。
- 付属品
- ACアダプタ、USBケーブル(Type-AtoC)、USBType-Cto3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ、クイックスタートガイド、オリジナルスマートカバー、M-Pen
- 仕様
- GPS、Glonass、BDS、EMUI:8.0
- 幅(mm)
- 約258.7
- 厚さ(mm)
- 約7.3
- 色
- シャンパンゴールド
- 質量(g)
- 約500
- タイプ
- Wi-Fi
- センサー
- 指紋認証、加速度、照度、電子コンパス、ホール、ジャイロ
- インターフェース
- USB_Type-C(USB_2.0)
- メモリー
- RAM:4GB、ROM:64GB
- 縦(mm)
- 約171.8
- ディスプレイ
- 約10.8、WQXGA(2560×1600)、IPS
- バッテリー電圧(V)
- 9(2A)急速充電対応
- 使用CPU
- HUAWEI_Kirin_960_オクタコア_(4_x_Cortex-A73@2.4_GHz_+_4_x_Cortex-A53@1.8_GHz)
- 充電時間(時間)
- 約2.9
- バッテリー容量(mAh)
- 約7500
- 通信規格
- Wi-Fi:802.11a/b/g/ac準拠(2.4GHz&5GHz)
- Bluetooth
- 4.2
- サウンドシステム
- 内蔵クアッドスピーカ、内蔵マイク、Harman_Kardonチューニング、HUAWEI_Histen_音響効果
- カメラ仕様
- メイン:1300万画素(位相差AF)、イン:800万画素(FF)
- 内容量
- 1台
注意
※ハイレゾ再生には本製品に搭載のHUAWEI 音楽プレイヤー、本製品に付属のUSB_Type-C_to_3.5mmヘッドフォンジャックアダプタと、別売のハイレゾ対応ヘッドフォンなどが必要です。パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥82,280¥74,800
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開256GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥100,981¥91,801
iPad mini Wi-Fiモデル 128GB - スペースグレイ (CPU:A17 Pro/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPasOS/8.3型/SIMスロット:なし)Apple税込¥109,780¥99,800
RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/5G<Eタイオウ/カオニンショウ)Panasonic(パナソニック)税込¥516,780¥469,800カテゴリ













