HUAWEI MediaPad T5 10
薄くて軽いメタルボディ。美しい 高解像度1080p フルHD ディスプレイ。
デュアルスピーカー、没入感の高いサウンド。パワフルなプロセッサ、圧倒的なパフォーマンス。
キッズモードは、アクセス設定をパーソナライズすることで、お子様が使用するアプリやタブレットの利用時間を簡単に管理。
- 付属品
- ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/カード取出しツール
- 幅(mm)
- 約243
- 厚さ(mm)
- 約7.8
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約465
- センサー
- 加速度
- メモリー
- RAM:2GB、ROM:16GB
- 縦(mm)
- 約164
- ディスプレイ
- 約10.1インチ、WUXGA(1920×1200)、IPS
- 使用CPU
- HUAWEI_Kirin_659_オクタコア(4x2.36GHz+4x1.7GHz)
- バッテリー容量(mAh)
- 5100
- 通信規格
- Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4GHz/5GHz)
- サウンドシステム
- 内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク、Huawei_Histen音響効果
- カメラ仕様
- メイン:500万画素(AF)、イン:200万画素、フラッシュ非対応
- ビデオ仕様
- mp4、3gp
- 内容量
- 1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥82,280¥74,800
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開256GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥100,981¥91,801
iPad mini Wi-Fiモデル 128GB - スペースグレイ (CPU:A17 Pro/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPasOS/8.3型/SIMスロット:なし)Apple税込¥109,780¥99,800
RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/5G<Eタイオウ/カオニンショウ)Panasonic(パナソニック)税込¥516,780¥469,800カテゴリ













