モバイル充電バッテリー 約6200mAh

モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル

電池残量が分かるLEDを4個搭載
スマートフォン充電:約2.5回
PSE適合

バッテリー容量(mAh)6200 質量(g)約155 寸法(mm)63×115×17 出力5V/2A 入力5V/1.5A バッテリーマクセル製リチウムイオン電池 充電可能回数約500回 USBポート数2個口 充電端子micro-B 給電端子USB 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31553437 MPC-T6200PBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
31553446 MPC-T6200PWH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする