和風ペンダントライト

和風ペンダントライト アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31355845 PLM6D-J 29 2040 3329 3329 調光
オープン
 
 
取扱い終了
31355854 PLM8D-J 35 2040 3869 3869 調光
オープン
 
 
取扱い終了
31355863 PLM12D-J 45 2040 4949 4949 調光
オープン
 
 
取扱い終了
31355879 PLM6DL-J 29 2040 3329 3329 調色
オープン
 
 
取扱い終了
31355888 PLM8DL-J 35 2040 3869 3869 調色
オープン
 
 
取扱い終了
31355897 PLM12DL-J 45 2040 4949 4949 調色
オープン
 
 
取扱い終了
31355906 PLM6DL/DL-J 38.8 2270 全灯3880上1000下2880 100 調色上下配光
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31355915 PLM8DL/DL-J 44.2 2270 全灯4420上1000下3420 100 調色上下配光
オープン
 
 
取扱い終了
31355924 PLM12DL/DL-J 55 2270 全灯5500上1000下4500 100 調色上下配光
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31355845 PLM6D-J 06519908 PL6D-JE2 PL6D-JE2 和風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ 06519908 和風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ 1台 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355854 PLM8D-J 06519969 PL8D-JE2 PL8D-JE2 和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ 06519969 和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355863 PLM12D-J 06519996 PL12D-J2 PL12D-J2 和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ 06519996 和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355879 PLM6DL-J 06520005 PL6DL-J2 PL6DL-J2 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ 06520005 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355888 PLM8DL-J 06520021 PL8DL-J2 PL8DL-J2 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ 06520021 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355897 PLM12DL-J 06519917 PL12DL-J2 PL12DL-J2 和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ 06519917 和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355906 PLM6DL/DL-J 06519917 PL12DL-J2 PL12DL-J2 和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ 06519917 和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31355854
2022-01-04
用途:
交換時
北口自動車 様

LED蛍光灯に交換しようと思って、探していたらモノタロウさんで、見つけたので購入しました。値段も、少しホームセンターより安くデザインも、シンプルでいいと思います。

対象商品:
31355854
2022-04-04
用途:
取換用室内照明として
医療・福祉・介護関連業

これまでの蛍光灯照明の取換用として購入。 なぜか引掛けシーリングのキャップがうまくかみ合わず、取換前器具の部品を流用して取換しました。 付属紐が、短い(70㎝未満?)ので場所によっては、短いかも。(当方は、紐を延長しました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする