モバイルバッテリー5200USB-A2ポート2.4A
microUSB接続のスマートフォンの充電に対応。
合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。
USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
バッテリー容量(mAh)5200
仕様電池残量表示LED付き(4つ点灯)
付属品microUSBケーブル90cm
材質(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC
出力5V/2.4A
定格(ケーブル)DC5V/2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×45×27
本体質量(g)122
入力5V/2A
USBポート数2個口
充電端子micro-B
給電端子USB
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07