Type-C リチウムチャージャー 5000

Type-C リチウムチャージャー 5000 多摩電子

USB Type-C接続およびmicroUSB接続のスマートフォンの充電に対応しています。
スマートフォンを急速充電できる1.8A(アンペア)の高出力。
外出時でも持ち運びに便利なスリムな形。
別売りApple純正ケーブルまたは変換アダプタか、メーカー製Apple対応ケーブル
または変換アダプタを使えばiPhone・iPod(Lightning接続)シリーズにも充電できます。
付属のUSB Type-C変換アダプタはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。(別途通信ケーブルが必要)

バッテリー容量(mAh)5000 ホワイト 付属品microUSBケーブル90cm、USB Type-C変換アダプタ(データ転送のみ対応) 材質(本体ケース)PC+ABS、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 出力(USB)5V/1.8A、(Type-C)5V/3A 定格(ケーブル)DC5V/2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×64×12 本体質量(g)142 入力5V/2A USBポート数1個口 充電端子micro-B 給電端子USB 内容量1個
注意
※USB PD(Power Delivery)非対応。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31362215 TPL66SCW
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする