グリーンホース ソフトタイプ
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
用途農業、園芸、一般散水用
色緑
材質PVCポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)1.1(23℃)、0.8(60℃)
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐圧/柔軟性
内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31368856 | - | 74033235 | - |
![]() |
グリーンホース ソフトタイプ | モノタロウ | 1巻 | ¥329 税込¥362 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
31368865 | - | 74033244 | - |
![]() |
グリーンホース ソフトタイプ | モノタロウ | 1巻 | ¥489 税込¥538 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
31368874 | - | 74033253 | - |
![]() |
グリーンホース ソフトタイプ | モノタロウ | 1巻 | ¥659 税込¥725 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
31368883 | - | 74033269 | - |
![]() |
グリーンホース ソフトタイプ | モノタロウ | 1巻 | ¥1,290 税込¥1,419 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
31368899 | - | 74033278 | - |
![]() |
グリーンホース ソフトタイプ | モノタロウ | 1巻 | ¥1,890 税込¥2,079 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
31368908 | - | 74033287 | - |
![]() |
グリーンホース ソフトタイプ | モノタロウ | 1巻 | ¥2,490 税込¥2,739 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
31368917 | - | 74033296 | - |
![]() |
グリーンホース ソフトタイプ | モノタロウ | 1巻 | ¥3,690 税込¥4,059 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
31368926 | - | 74033305 | - |
![]() |
グリーンホース ソフトタイプ | モノタロウ | 1巻 | ¥5,990 税込¥6,589 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31368926
2022-08-09
- 用途:
- 芝生散水のためにスプリンクラーに繋いで使用。
有限会社 創光舎 様
柔らかく曲がり癖なく使い易い。今後べた付きと藻の発生がないことを期待してます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31368874
2022-05-05
- 用途:
- 洗浄機の給水ホース延長
サービス業
何処でも売っている物であるが
その他物品購入時についでに購入
ホームセンター等より安く買えました
短尺売りで助かりました
良い商品でした
- 対象商品:
- 31368926
2022-03-25
- 用途:
- 劣化した畑の水やり用
サービス業
畑の水やり用と排水パイプの掃除用に使用しますが、まだ 畑のホースは
使えるしパイプ掃除は暖かく成れば掃除するので、巻き取りの癖を取る為に伸ばした状態にしていますから使用していません、現在使用中の同じホースなので良い商品だと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02