ソフト宅配ボックス

ソフト宅配ボックス YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

組立不要のソフト宅配収納ボックス。芯材にプラスティック段ボールを使用。使わないときには折りたたんでコンパクトに収納可能。

用途事務所、マンションの宅配BOX 宅配ポストとして。 セット内容本体、ワイヤー、南京錠/鍵セット×2(1セットにつき鍵は3本) 材質ポリエステル、PP 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×440×340 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×420×330 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31367657 ASPB-1(BR) ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

車上渡し
31367666 ASPB-1(GY) グレー
オープン
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31367657
2021-05-06
用途:
宅配ボックスのおためし運用のために。
製造業

宅配ボックスを設置していなかったため、設置することで配達・受取りの双方にメリットが生じると考えて、試しに購入してみました。カギやワイヤーなどの必要になる小物も一式セットになっていて、すぐに運用を始めることができました。ただし南京錠はすぐにサビてしまいそうな材質だったので、サビないものを別途購入したほうが良いかもしれません。また、防水性・耐水性はないので、屋根がない場所に長期間設置することはできませんでした。
比較的安価なので、雨ざらしにならないような場所に設置する場合はコストパフォーマンスが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする