硫酸加里

硫酸加里 TOMSON(トムソン)
(3件のレビュー)

速効性の水溶性カリ肥料。じゃがいも・さつまいも栽培に最適。

使用量
元肥:1m2当り10g~20g(65cmプランター:3g~6g)
追肥:元肥の1/3~1/2の量を数回に分けて適時に施す。
成分加里50% 名称50.0硫酸加里 登録保証輸第104702号 内容量1個(700g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31423903 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31423903
2022-04-07
用途:
野菜栽培
その他業種

野菜栽培用に使っています。根が張るまで使うと植物はよく育ちます。

対象商品:
31423903
2020-02-06
用途:
芋類の肥料
製造業

一袋が丁度一回分の使用料になっているので、使い勝手が良い。価格もリーズナブルである。

対象商品:
31423903
2019-07-16
用途:
さつまいもの育成!
自動車・二輪車・自転車関連業

収穫してないので、なんともですが、
とってもいい感じに成長してると、思う。
休作地だったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする