1ドア冷蔵庫

1ドア冷蔵庫 Haier(ハイアール)

プライベート空間に最適なコンパクトタイプ。
コンパクトタイプでもドアポケットに2Lペットボトルが3本収納可能。ドリンク類の保存に便利。

定格内容積(L)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490 質量(kg)16 消費電力(W)電動機 49/49 天板耐荷重(kg)30まで 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約25 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)125(2021年度) グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※ペットボトルの形状により、収納できない場合があります
※アイスクリームや冷凍食品の貯蔵はできません※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31425775 JR-N40H(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31425784 JR-N40H(S) シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする