脚絆 帆布L-108 マジック式

脚絆 帆布L-108 マジック式 - ミドリ安全

丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。

用途ズボンの裾の巻き込み防止鉄鋼業、造船業等ホワイトサイズM材質帆布トラスコ品番106-0738厚さ(mm)1.1質量(g)150タイプマジック式全長(cm)22丈(cm)22アズワン品番64-5039-38足まわり(cm)36内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31427708ML-108M
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする