2サイクルエンジン専用 混合燃料 (開封後2年保存)

2サイクルエンジン専用 混合燃料 (開封後2年保存) - YAMAZEN(山善)

最高級FDオイルを使用したハイグレードの2サイクルエンジン専用の混合燃料。製造年月日より3年以内で開封後も最長2年間の保存が可能(2年間保存につきましては本容器に入った状態に限ります)。混合比25:1から50:1表示のエンジンにそのまま使用できる。劣化防止剤入。燃料分子を包み酸化を防ぐ。燃料系のトラブルに強く、機械長持ち。燃料促進剤入 燃費最大15%アップ、出力アップ、クリーンな排ガス(有害物質50%削減)、エンジン内部を強力にクリーニング。

用途刈払機、草刈機、芝刈機、発電機用の混合油、混合ガソリン、ガソリンミックス、ミックスガソリン、エンジンオイルとして。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンにしか使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474188-1本(1L)1185×85×220
オープン
取扱い終了
31474197-1本(2L)22135×80×225
オープン
取扱い終了
31474206-1本(4L)44180×105×255
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする