最高級FDオイルを使用したハイグレードの2サイクルエンジン専用の混合燃料。製造年月日より3年以内で開封後も最長2年間の保存が可能(2年間保存につきましては本容器に入った状態に限ります)。混合比25:1から50:1表示のエンジンにそのまま使用できる。劣化防止剤入。燃料分子を包み酸化を防ぐ。燃料系のトラブルに強く、機械長持ち。燃料促進剤入 燃費最大15%アップ、出力アップ、クリーンな排ガス(有害物質50%削減)、エンジン内部を強力にクリーニング。