- 2サイクルエンジン専用 混合燃料 (開封後2年保存) YAMAZEN(山善) 31474206

- 2サイクルエンジン専用 混合燃料 (開封後2年保存) YAMAZEN(山善) 31474206 - 2サイクルエンジン専用 混合燃料 (開封後2年保存) YAMAZEN(山善) 31474206

2サイクルエンジン専用 混合燃料 (開封後2年保存)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード31474206 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高級FDオイルを使用したハイグレードの2サイクルエンジン専用の混合燃料。製造年月日より3年以内で開封後も最長2年間の保存が可能(2年間保存につきましては本容器に入った状態に限ります)。混合比25:1から50:1表示のエンジンにそのまま使用できる。劣化防止剤入。燃料分子を包み酸化を防ぐ。燃料系のトラブルに強く、機械長持ち。燃料促進剤入 燃費最大15%アップ、出力アップ、クリーンな排ガス(有害物質50%削減)、エンジン内部を強力にクリーニング。

用途刈払機、草刈機、芝刈機、発電機用の混合油、混合ガソリン、ガソリンミックス、ミックスガソリン、エンジンオイルとして。 質量(kg)4 容量(L)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×255 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンにしか使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする