(2件のレビュー)

ニュートラル装着付き油圧ポンプですからハンドルレバーを中立位置にしますと、軽いハンドル操作で運搬ができます。
過負荷防止付き油圧ポンプなので安全に作業できます。
下降スピードはレバーの引き加減で調節できますので、荷を傷めません。
プレス技術を駆使した板厚4.5mmの強力フォーク材を使用しています。また先端部にガイドスキーを取り付け、最低高さ80mmと65mmで薄型パレット、樹脂パレットに楽々対応できます。
タイヤにはウレタンタイヤを使用していますので、軽く静かな走行ができ、耐久性も抜群です。

ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン 180×50 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31465054 ND10-48 1000 1000 1000 80 200 460 810 スチール ポリウレタン
132,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465228 ND10-49 1000 1000 1000 80 200 460 980 スチール ポリウレタン
141,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465063 ND10-58 1000 1000 1000 80 200 520 810 スチール ポリウレタン
132,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465079 ND10-59 1000 1000 1000 80 200 520 980 スチール ポリウレタン
132,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465088 ND10-510 1000 1000 1000 80 200 520 1070 スチール ポリウレタン
132,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465097 ND10-511 1000 1000 1000 80 200 520 1150 スチール ポリウレタン
132,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465237 ND10-610 1000 1000 1000 80 200 600 1070 スチール ポリウレタン
152,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465246 ND10-710 1000 1000 1000 80 200 685 1070 スチール ポリウレタン
138,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465106 ND10-712 1000 1000 1000 80 200 685 1220 スチール ポリウレタン
138,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465255 ND15-48 1500 1500 1500 80 200 460 810 スチール ポリウレタン
140,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465264 ND15-49 1500 1500 1500 80 200 460 980 スチール ポリウレタン
140,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465115 ND15-58 1500 1500 1500 80 200 520 810 スチール ポリウレタン
137,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465124 ND15-59 1500 1500 1500 80 200 520 980 スチール ポリウレタン
137,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465167 ND15-76 1500 1500 1500 80 200 685 650 スチール ポリウレタン
147,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465133 ND15-510 1500 1500 1500 80 200 520 1070 スチール ポリウレタン
137,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465149 ND15-511 1500 1500 1500 80 200 520 1150 スチール ポリウレタン
137,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465158 ND15-610 1500 1500 1500 80 200 600 1070 スチール ポリウレタン
155,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465176 ND15-710 1500 1500 1500 80 200 685 1070 スチール ポリウレタン
147,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465185 ND15-712 1500 1500 1500 80 200 685 1220 スチール ポリウレタン
147,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465273 ND25-58 2500 2500 2500 80 200 520 810 スチール ポリウレタン
160,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465289 ND25-59 2500 2500 2500 80 200 520 980 スチール ポリウレタン
160,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465194 ND25-510 2500 2500 2500 80 200 520 1070 スチール ポリウレタン
158,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465298 ND25-610 2500 2500 2500 80 200 600 1070 スチール ポリウレタン
171,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465307 ND25-710 2500 2500 2500 80 200 685 1070 スチール ポリウレタン
163,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465203 ND25-712 2500 2500 2500 80 200 685 1220 スチール ポリウレタン
163,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465325 ND30-510 3000 3000 3000 80 200 520 1070 スチール ポリウレタン
222,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31465219 ND30-712 3000 3000 3000 80 200 685 1220 スチール ポリウレタン
234,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31465063
2024-08-27
用途:
工場内の製品の移動
桐屋印刷株式会社 様

印刷業、製品の工場内の移動時、フォークリフトが通れないような通路も、小回りがきいて、
ある程度の荷物を一度に運ぶことが出来ます。取扱いも簡単で、女性でも簡単に操作できます。

対象商品:
31465054
2024-03-11
用途:
めっき加工を依頼されるワークをパレットに乗せて作業場に展開する。

実は今回御社にお願いしたコレックの物と同じものを使用して居りますが(購入先が不明)同等の物をもう1台必要に成り、御社で調べた結果、全く同じものを見つけましたので購入致しました。弊社の現場が狭隘なため出来るだけ小さいサイズの物が良かったことと1,000Kgを移動出来ることで満足をして居ります。非常に使いやすいです。
 
 油もれ等のパッキン交換の方法等ご教示して戴けると大変助かるのですが如何でしょう?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする