ケーブル 2重シールド USB2.0 A-ミニB
USB(ミニB)コネクタを持つデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器の接続に
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - mini USB Type-Bオス
色ブラック
適合機種USB(Aタイプ)メスを持つパソコン及びUSBハブ、USB仕様の周辺機器と、USB(ミニB)メスを持つ周辺機器及びゲーム機器
規格HI-SPEEDモード
プラグニッケルメッキ
ケーブルUL2725 28AWG+24AWG
ケーブル外径(Φmm)3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※機器間のケーブル長が5mを超えると動作しない場合があります。機器間のケーブル長が5m以内になるようにしてください。
※ケーブルはプラグ部分を持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ったり、無理な力を加えると断線やショートの原因となります。
※ケーブルを加工・分解することは絶対におやめください。
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31476446 | MUC-AMB1105 | 75908183 | USB-ECOM505 |
![]() |
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック | エレコム | 1本 | ¥809 税込¥890 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31476455 | MUC-AMB1130 | 75908217 | USB-ECOM530 |
![]() |
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック | エレコム | 1本 | ¥1,098 税込¥1,208 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31476455
2022-03-29
- 用途:
- USB機器接続
2本買いました。
接続したところ、コード内部でショートが発生。
一本は正常、もう一本は不良品でした。
交換はしてもらいましたが、
買ったら買い放しにせず,
面倒でも動作チェックしたほうが良いかも。
- 対象商品:
- 31476455
2021-10-23
- 用途:
- 社内計測機器のデータ取り出し用
株式会社ティエスティテクノ 様
(建設業・工事業)
100均で50cm程度の物がありましたが ここ最近見受けず、困っておりました。稼働が長い測定器なのでミニBなの助かりました。
- 対象商品:
- 31476446
2021-10-17
- 用途:
- MP3プレーヤーへの接続用
古いタイプのMP3プレーヤーへの接続用に購入
ミニBケーブルを扱わないお店が増える中、モノタロウで買えて助かります。
品質は必要十分です。
- 対象商品:
- 31476446
2020-09-11
- 用途:
- 日常作業等
自動車・二輪車・自転車関連業
古いパソコン周辺機器の接続に使用。最近は需要が無いのか100均には置いていなかったので助かりました。
- 対象商品:
- 31476455
2020-04-10
- 用途:
- データロガー等の接続。
くろちゃまめ本舗 様
品質は標準的だと思うが、値段を考えれば立派。この長さのものはあまり見かけないので、それだけでも貴重。ただ、できれば黒だけでなく、白も扱ってほしい。多少割高になっても、5mものとか、少し耐久性や耐油性、耐水性のアップしたバージョンが選べるとなお良い。