リフレッシュシャワートイレ タンク付 MMタイプ 手洗なし

リフレッシュシャワートイレ タンク付 MMタイプ 手洗なし INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。

グレードMM 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、お掃除リフトアップ(手動)、手洗鉢プラスガード、おしり洗浄(パワフル・マイルド)、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(男子小洗浄対応)、温風乾燥 定格電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)590 区分貯湯式 年間消費電力量(kWh/年)277(節電機能切時:363) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×770×914(手洗いなし)/997(手洗い付) 質量(kg)約15 電源コード(m)1.2(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 タンク容量(L)2.45 吐水量(L/min)おしり吐水量:パワフル洗浄/0~1.8(供給水圧0.2MPaのとき)、マイルド洗浄/0~2.0(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0~2.0(供給水圧0.2MPaのとき) 水温(℃)切(水温)、低(約36)、中(約38)、高(約40) ヒーター容量(W)洗浄:500、温風乾燥:0・170・340、暖房便座:48 安全装置洗浄:温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚防止フロートスイッチ、温風乾燥:温度ヒューズ(2個)、暖房便座:温度ヒューズ 表面温度(℃)切(室温)・約28~約40(4段階切替) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×27×151 使用電池単三アルカリ乾電池:4本 省エネ基準達成率(%)65 内容量1個
関連資料: 適用品番一覧
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31479063 DWT-MM55/BB7 ブルーグレー 一般地・水抜方式
202,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479079 DWT-MM55/BN8 オフホワイト 一般地・水抜方式
202,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479088 DWT-MM55/BU8 アイボリー 一般地・水抜方式
202,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479097 DWT-MM55/BW1 ピュアホワイト 一般地・水抜方式
202,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479106 DWT-MM55/LR8 ピンク 一般地・水抜方式
202,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479115 DWT-MM55W/BB7 ブルーグレー 流動方式
207,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479124 DWT-MM55W/BN8 オフホワイト 流動方式
207,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479133 DWT-MM55W/BU8 アイボリー 流動方式
207,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479149 DWT-MM55W/BW1 ピュアホワイト 流動方式
207,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31479158 DWT-MM55W/LR8 ピンク 流動方式
207,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31479088
2021-09-15
用途:
18年前の旧型の更新
アイング株式会社 様

後継機の為、30分程度の時間で交換できた。便座蓋が自動で上がる、便座も、リモコンボタン操作で上げることができ、便座及びタンクが一体でリフトアップが出来、清掃が楽になった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする