日本規格協会
ISO/IEC 27001:2013(JIS Q 27001:2014)改正対応版 実例 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の本質化・効率化
無駄な台帳を廃止!!作業時間を大幅削減!!教育訓練を実質的にするには?実用的なリスクアセスメントとは?形骸化したマネジメントシステムの再構築に!!改善事例を具体的ケースで詳解!!
ジャンル
電子
通信
著者名
矢田 篤史
粕谷真紀子
西村 忠興
分類
専門
判型
A5
ページ数
172
初版年月
2015年03月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31504367
9784542305434
¥1,900
¥
1,900
書籍
¥2,090
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください