ゲージパンチ
ルーズリーフがつくれるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A4サイズ30穴」または「B5サイズ26穴」のバインダーノートに綴じるための穴が開けられます。
ゲージはA4、B5のガイド付で簡単に穴あけできます。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存の資料がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚)5(PPC用紙)
仕様B5判26穴、A4判30穴
材質ABS、SPCC、ZDC、PP
質量(g)(ゲージ)122、(パンチ)176
穴径(Φmm)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ゲージ)333×71×13、(パンチ)73×68×56(ハンドルロック時35)
穴数26・30
穴間隔(mm)9.5
穿孔奥行(mm)6.35
穿孔深さ(mm)0.45
内容量1個
商品説明動画
ルーズリーフが作れるパンチ【ゲージパンチGP-2630】
この動画は、3人が参考にしています。
文房具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31507404 | GP-2630-K | 55019066 | GP-J2630-K |
![]() |
ゲージパンチ | カール事務器 | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31507413 | GP-2630-W | 55019075 | GP-J2630-W |
![]() |
ゲージパンチ | カール事務器 | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31507429 | GP-2630-R | 55019075 | GP-J2630-W |
![]() |
ゲージパンチ | カール事務器 | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31507404
2023-05-21
- 用途:
- ルーズリーフ用のパンチ
26穴(B5)と30穴(A4)の両方が出来るのでとても便利です。
ルーズリーフにノート以外に資料も色々とまとめて挟んでいるので、これで開けています。
- 対象商品:
- 31507429
2022-07-03
- 用途:
- A4用紙に30穴を開ける
製造業
そうだと大昔に使っていたのを思い出し、やっと探して引っ張りだしたらB5用でした。
まだ、販売されているかと検索したらあった。今回は必要なA4用を購入しました。
そうしたらB5も使える様になっていました。そしてもっと便利に改良されていました。
- 対象商品:
- 31507413
2022-05-05
- 用途:
- 学校のプリント整理
サービス業
娘が学校で、配布されるプリントを綴じるのに使用しています。2穴パンチだと破れやすいからので、こちらがおすすめ。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07