サッポロ一番 塩らーめんどんぶり

サッポロ一番 塩らーめんどんぶり サンヨー食品
(1件のレビュー)

ロングセラー「サッポロ一番 塩らーめん」の味わいを再現したレギュラーサイズのどんぶり型カップめんです。チキンとポークのうまみ、香味野菜、香辛料、切り胡麻の風味がきいた塩味スープです。袋めん特有の煮込んだうまみをカップめんでも再現しました。めんは表面につるみがあり、粘りのあるもちっとした食感で、ちぢれをつけたスープがよく絡むめんです。具材はチンゲン菜、キャベツ、白菜、コーン、ニンジンの5種の野菜を彩りよく使用しました。フリーズドライ製法で、チンゲン菜、白菜、キャベツを大きなザク切りにして、食べ応えのある具材に仕上げました。

アズワン品番65-0363-90 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、粉末卵、やまいも粉、糖類)、スープ(食塩、香辛料、ごま、糖類、小麦粉、チキンエキス、油脂加工品、ねぎ、味付豚肉、ポークエキス、鶏肉野菜調理品、かつおエキス、発酵調味料、酵母エキス、デキストリン、たん白加水分解物、植物油脂)、かやく(白菜、キャベツ、チンゲン菜、コーン、糖類、植物油脂、人参、でん粉、食塩、ゼラチン)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、香料、かんすい、クチナシ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタン)、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、豚肉、鶏肉、やまいも、ゼラチン 栄養成分1食(76g)当たり:エネルギー334kcal、たん白質6.4g、脂質12.6g、炭水化物48.7g、ナトリウム2.0g(めん・かやく:0.7gスープ:1.3g)、ビタミンB10.33mg、ビタミンB20.59mg、カルシウム241mg、食塩相当量:5.1g 内容量1パック(76g×12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31518498 -
2,316
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31518498
2020-07-22
用途:
食事
その他業種

どこのお店にも売ってなかったので、こちらで見つけて
とても嬉しいです。
さっぱりしていて、フリーズドライの野菜も入っていて
とても美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする