レンジャージャケット
ラリーライダー 三橋 淳 着用モデル!!
ビッグオフローダーに向けて開発されたアドベンチャージャケット。豊富なベンチレーションはハードライディングによる熱を逃し、別体式防水インナーは荒天や寒風からライダーをガード。強度に優れた600デニールの本体生地と1650デニールの補強生地は、全身のプロテクターと相まって強力にライダーを保護。豊富な収納も魅力の正にオールラウンドなライディングジャケット。
・簡易防水
・CE適合の肩/ひじ/背中プロテクターを標準装備
・胸部プロテクターを標準装備
・大型ベンチレーションを装備
・全DFGパンツに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品サーマルインナージャケット、防水/透湿/防風インナージャケット
対応春、秋、冬
防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
内容量1着