有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 標準タイプ 鋼板タイプ
・防鳥網を標準装備
・防鳥網のメンテナンスが、屋内・屋外どちらかでも可能(屋内からのメンテナンスは換気扇本体を外す必要があります)
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板、シャッター枠:溶融亜鉛めっき鋼板、シャッター:アルミニュウム板、防鳥網:ステンレス(SUS304)
付属品スピードナッ×4個
使用温度範囲(℃)-10~+50
相対湿度90%以下(常温)
シャッター開閉:風圧式
塗装ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装)
色調マンセル7.65Y7.6/0.7
内容量1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31556998 | SHW-20TA | 77427833 | SHW-20TA3 |
|
有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 標準タイプ 鋼板タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 31557007 | SHW-25TA | 77427849 | SHW-25TA3 |
|
有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 標準タイプ 鋼板タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 31557016 | SHW-30TA | 77427858 | SHW-30TA3 |
|
有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 標準タイプ 鋼板タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |