曜日別特売

有圧換気扇システム部材 鋼板製 防虫網ユニット

有圧換気扇システム部材 鋼板製 防虫網ユニット - 三菱電機有圧換気扇システム部材 鋼板製 防虫網ユニット - 三菱電機
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
種別
材質
質量(kg)
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31558696FU-20MF-C1個配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)20cm用本体:SGC、防虫網:SUS3044.2(カートリッジのみ:0.8)マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装
73,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558705FU-25MF-C1個配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)25cm用本体:SGC、防虫網:SUS3045.0(カートリッジのみ:1.0)マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装
78,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558714FU-30MF-C1個配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)30cm用本体:SGC、防虫網:SUS3045.7(カートリッジのみ:1.2)マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装
83,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558723FU-35MF-C1個配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)35cm用本体:SGC、防虫網:SUS3046.3(カートリッジのみ:1.5)マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装
92,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558739FU-40MF-C1個配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)40cm用本体:SGC、防虫網:SUS3047.0(カートリッジのみ:1.7)マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装
103,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558748FU-50MF-C1個配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)45・50cm用本体:SGC、防虫網:SUS3048.6(カートリッジのみ:2.4)マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装
117,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46899178FU-60KMF1台予備フィルター(防虫網ユニットはのぞく)1枚、配線用固定金具3個、換気扇取付用スペーサー4個60cm用ユニット本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(SGC)、網:ステンレス防虫網(10メッシュ線径0.45)9.6(2.9)マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装(ステンレス部分は地金色)
165,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558757FU-60MF-C1個配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)60cm用本体:SGC、防虫網:SUS3049.6(カートリッジのみ:2.9)マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装
95,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31558757FU-60MF-C46899178FU-60KMFFU-60MF-C 有圧換気扇システム部材 鋼板製 防虫網ユニット 三菱電機 46899178有圧換気扇システム部材 鋼板製 防虫網ユニット三菱電機1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする