スチームクリーナー SC 4 EasyFix
ヒートアップ(待ち時間)約4分、給水により連続使用ができます。「頑固な汚れを落としたい」「掃除したい場所がたくさんある」など、一回のお掃除で長時間使用される方に最適です。高温の安定したスチームでしっかりお掃除&除菌ができる、ボイラー式のケルヒャースチームクリーナーです。
消費電力(W)1500
ボイラータンク加熱温度(℃)約143
タンク容量(L)ボイラー/0.5、給水/0.8
電源(V)AC100
本体質量(kg)4.1
吐出圧力(MPa)0.35
仕様ヒートアップタイム/約4分、スチーム連続噴射時間/約25分
付属品イージーフィックスフロアノズル、ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ黒、ブラシ黄、真ちゅうブラシ、イージーフィックスフロアノズル用マイクロファイバークロス、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー、ビッグブラシ、ビッグブラシ用カバー、パイプ2本、ボイラ洗浄剤パウダータイプ3包入り
色イエロー
周波数(Hz)50/60共用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×251×273
作業範囲清掃面積/100m2(約60畳)
内容量1個
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30