コンパクト作業灯 ガンツ GZ-113
多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。充電状態と電池残量の目安を表示。
保護等級IP54準拠(防塵・防滴)
付属品専用ACアダプター(5V/2A)、Micro_USBケーブル(1m)
トラスコ品番116-5305
質量(g)約290(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×184×25
光源高輝度白色COB_LED×1個
使用電池リチウムイオン充電池3.7V(内蔵)
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)4000(内蔵)
明るさ(Lm)500(Highモード時)
照射距離(m)28(最大時)
点灯時間(時間)エコ:約6、High:約3
内容量1台