HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 ウイルス対策ソフト搭載 パスワードロック ハードウェア暗号化 3年保証

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 ウイルス対策ソフト搭載 パスワードロック ハードウェア暗号化 3年保証 エレコム

トレンドマイクロ社ウイルススキャンエンジン搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きUSBポータブルHDD。

インターフェイスUSB3.0 仕様RAID機能:無し、セキュリティスロット:無し、出荷時フォーマット:NTFS、冷却FAN:無し、PC電源連動:○、1Clickボタン:無し、アクセスLED:○、電気用品安全法:対象外 付属品USB3.1Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約30cmコネクタ含む) 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量512MB以上(推奨1GB以上)・PCの空き容量:1GB以上・CD-ROMドライブが認識されること・CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること(推奨)・インターネット環境に接続できること(推奨) コネクタ形状USB3.1micro-B×1 入力電圧(V)5 対応機種Windows7(SP1)、8、8.1、10(Pro,Home)・WindowsServer2016・WindowsServer2008SP2、2008R2・WindowsServer2012、2012R2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×117×21(本体のみ,突起部を除く) 機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウイルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応(ウイルススキャン機能は「TrendMicroUSBSecurity2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。) 回転数5400rpm 電源供給バスパワー方式 適合地域日本国内 搭載ドライブ1 ハードウェア暗号化対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31603076 ELP-S010T3 1TB
オープン
 
 
取扱い終了
31603085 ELP-S020T3 2TB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする