PROXXON(プロクソン)
切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)
(1件のレビュー)
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途
薄い金属、プラスチックなどの切断
径(Φmm)
22
粒度
80番
材質
レジ砥石、グラスファイバー
長さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605368
26809
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください