曜日別特売

切断砥石のみ Φ22mm

切断砥石のみ Φ22mm - PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ22mm - PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ22mm - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。

用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160537726812
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31605377
2021-07-28
用途: 金属部品の加工用として

部品加工によく使用します、ただよく割れますので、取り扱い注意です。リューターの回転速度はMAXです、回転が低いとカッターの扱い方ではカッターに負荷がかかります
割れるのが気になる方は、別の網入り砥石がお勧めです
私は両方使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 31605377
2020-06-06
用途: 金属板の四角い穴あけ
その他業種

厚さ1ミリの鉄板に2センチ四方の四角い穴を切削した。鉄を削ると砥石の磨耗が激しいため、10枚セットを予備として購入。切れ味は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする