PROXXON(プロクソン)
切断砥石のみ Φ38mm
(1件のレビュー)
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途
薄い金属、プラスチックなどの切断
材質
レジ砥石
長さ(mm)
0.7
粒度
80番
径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605395
26821
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください