PROXXON(プロクソン)
切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途
薄い金属、プラスチックなどの切断
付属品
専用シャフト
材質
レジ砥石、グラスファイバー
粒度
80番
厚さ(mm)
1
径(Φmm)
22
シャフト径(Φmm)
2.35
アズワン品番
64-9674-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605614
28812
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください