メッキハンドレーキ5本爪 プラ柄

メッキハンドレーキ5本爪 プラ柄 浅香工業

さびにくいメッキ加工

用途花壇・菜園・プランターの土ならし、草のかき寄せ作業 全長(mm)310 材質(頭部)スチール/(柄部)PP 質量(g)160 頭部幅(mm)87 爪数5 頭部高さ(mm)70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31638015 #193052
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする