貝印 貝印の 厨房用品 貝印の キッチン・調理用品 貝印の 計量ツール・はかり・温度計 プラスチック 計量スプーン Kai House Select セット品 容量15/5/2.5mL プラスチック 計量スプーン Kai House Select 注文コード 31641183 大さじ(15ml)、小さじ(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の3本セット 軽くて手軽に使えるプラスチック製 材質本体:ポリプロピレン、リング:ナイロン 寸法(mm)30×45×113 容量(mL)15/5/2.5 商品タイプセット品 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DH7327 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31641183 DH7327 ¥330 ¥329 ¥329 ¥362 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENDO厚口 計量スプーン ホワイトサム 税込¥406~ ¥369~ 18-0 計量カップ ノーブランド 税込¥340~ ¥309~ ENDOプレス シューポンプ ホワイトサム 税込¥714~ ¥649~ クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ デジタル糖度・濃度計 東京光電 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ デジタルスケール 1kg ドリテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ デジタルスケール「テリージュ」5kg ドリテック 税込¥3,850 ¥3,500 天ぷら鍋用温度計90mm パール金属 税込¥692 ¥629 バスケットへ ENDO 18-8 チャッキリ スタンド ホワイトサム 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ENDO 18-8三角種おとし ホワイトサム 税込¥373~ ¥339~ ENDO 18-8片手種おとし ホワイトサム 税込¥373 ¥339 バスケットへ ENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) ホワイトサム 税込¥10,998~ ¥9,998~ ENDO 18-8片手種おとし止めリング ホワイトサム 税込¥956 ¥869 バスケットへ ENDO チャッキリ ホワイトサム 税込¥263~ ¥239~ TESTO108防水型食品用中心温度計 testo(テストー) 税込¥17,578~ ¥15,980~ TPXメスシリンダー サンプラテック 税込¥604~ ¥549~ ポリディスカップ サンプラテック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム 税込¥35,178~ ¥31,980~ 柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ) 八興 税込¥131,780~ ¥119,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品計量ツール・はかり・温度計計量スプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります 厨房用温度計 計量カップ・水ます 塩分濃度計・糖分計 計量スプーン キッチンばかり キッチンタイマー シェアする マイページ 最近見た商品