曜日別特売

超軽量 コンパクト 2WAYステンレスボトル サンリオ

超軽量 コンパクト 2WAYステンレスボトル サンリオ - スケーター

直飲みもコップ飲みも両方できる水筒
冷たい飲み物がそのまま飲める
直飲みもコップ飲みもできる2WAYタイプ
不意にフタが開くのを防ぐロック機能付き
熱い飲み物はコップ飲みがおすすめ
お子様から小学生、中学生まで幅広く活躍
肩から下げられるショルダーベルト、ネームプレート付き

容量(mL)430付属品ボトル+コップ+ショルダーベルト+ネームプレート材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコン樹脂寸法(mm)直飲み時:68×68×230使用時寸法(mm)コップ:68×68×215商品タイプ2WAY内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31649547SKDC4ハローキティ フェイス
3,600
取扱い終了
31649583SKDC4ぼんぼんりぼん ラブレター
3,600
取扱い終了
31649635SKDC4ハローキティ ギンガムチェック
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする