曜日別特売

HDパーソナルボトル350

HDパーソナルボトル350 - CAPTAIN STAGHDパーソナルボトル350 - CAPTAIN STAGHDパーソナルボトル350 - CAPTAIN STAGHDパーソナルボトル350 - CAPTAIN STAGHDパーソナルボトル350 - CAPTAIN STAGHDパーソナルボトル350 - CAPTAIN STAGHDパーソナルボトル350 - CAPTAIN STAGHDパーソナルボトル350 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
高級感溢れるシンプルなデザインのパーソナルボトル。
ふた栓外装にミラー仕上げのステンレスを採用。
衛生的なステンレス鋼製。

材質
内びん:ステンレス鋼、外びん:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
【実容量】350
外径×高さH(Φmm×mm)
66×178
保温効力(℃)
59以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UE-3672 7615906776159067UE-3672シルバー
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3673 7615907676159076UE-3673ブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3674 7615908576159085UE-3674エンジ
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする