曜日別特売
SKDC4 超軽量 コンパクト 2WAYステンレスボトル サンリオ スケーター 31649547

 

SKDC4 超軽量 コンパクト 2WAYステンレスボトル サンリオ スケーター 31649547
SKDC4 超軽量 コンパクト 2WAYステンレスボトル サンリオ スケーター 31649547
SKDC4 超軽量 コンパクト 2WAYステンレスボトル サンリオ スケーター 31649547
SKDC4 超軽量 コンパクト 2WAYステンレスボトル サンリオ スケーター 31649547

超軽量 コンパクト 2WAYステンレスボトル サンリオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード31649547品番SKDC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

直飲みもコップ飲みも両方できる水筒
冷たい飲み物がそのまま飲める
直飲みもコップ飲みもできる2WAYタイプ
不意にフタが開くのを防ぐロック機能付き
熱い飲み物はコップ飲みがおすすめ
お子様から小学生、中学生まで幅広く活躍
肩から下げられるショルダーベルト、ネームプレート付き

容量(mL)430付属品ボトル+コップ+ショルダーベルト+ネームプレート材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコン樹脂寸法(mm)直飲み時:68×68×230ハローキティ フェイス使用時寸法(mm)コップ:68×68×215商品タイプ2WAY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする