NEW HDボトル1000

NEW HDボトル1000 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル1000 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル1000 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル1000 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル1000 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル1000 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル1000 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル1000 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
氷が入る広口タイプ。
取り扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口部:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
1000
質量(g)
490
外径×高さH(Φmm×mm)
84×310
保温効力(℃)
69以上(12時間)、78以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UE-3665 7615899776158997UE-3665シルバー
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3666 7615900676159006UE-3666ブラック
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3667 7615901576159015UE-3667ホワイト
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3668 7615903176159031UE-3668オリーブドラブ
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3669 7615904076159040UE-3669アイスブルー
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3670 7615904976159049UE-3670オリーブグレー
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3671 7615905876159058UE-3671イエローベージュ
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする