曜日別特売

HDダブルステンレス真空断熱ボトル

HDダブルステンレス真空断熱ボトル - CAPTAIN STAGHDダブルステンレス真空断熱ボトル - CAPTAIN STAGHDダブルステンレス真空断熱ボトル - CAPTAIN STAGHDダブルステンレス真空断熱ボトル - CAPTAIN STAGHDダブルステンレス真空断熱ボトル - CAPTAIN STAGHDダブルステンレス真空断熱ボトル - CAPTAIN STAGHDダブルステンレス真空断熱ボトル - CAPTAIN STAGHDダブルステンレス真空断熱ボトル - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
Wパッキンでコップ内に水漏れしにくい。
中空コップ使用。
操作簡単なスクリュー栓。
ニオイ・汚れがつきにくい衛生的なステンレス製。
中栓は分解洗浄可能。

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン(断熱材:発砲スチロール、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159128UE-3640600【実容量】65075×26076以上(6時間)9以下(6時間)
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
76159137UE-36411000【実容量】103090×30081以上(6時間)8以下(6時間)
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする