真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

お子さまの成長に合わせて使えるストロー&コップの2WAYタイプ。2種類のユニットがついており、飲み口部分を付け替えるだけでお子様も飲みやすい直飲みと、コップ飲みにも対応しています。
衝撃に強くやぶれにくいモールド成型採用の「洗える頑丈ポーチ」。ポーチは汚れても洗濯機で洗っていただけます。
汚れやにおいがつきにくい「スーパークリーン加工」。
お手入れ簡単「本体丸洗いOK」。

質量(kg)
0.39
容量(L)
0.6
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
8.4×9.5×19.3
口径(Φcm)
4.1
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MBR-G06G PA 7250078872500788MBR-G06G PAアルパカ
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
MBR-G06G RL 7250079772500797MBR-G06G RLライオン
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
MBR-G06G YN 7250080672500806MBR-G06G YNネコ
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする