曜日別特売

硬筆用ソフト透明下敷 A4

硬筆用ソフト透明下敷 A4 - 共栄プラスチック
(1件のレビュー)

ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点のA4判下敷です。書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
2mm厚の軟質生地を使用し、なめらかなタッチで硬筆書写用に適しています。

サイズA4クリア付属品おなまえシール材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×2.0再生紙使用マーク適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31709318NO.1204
750
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31709318
2021-05-26
用途: 硬筆
桜梅桃李習字教室教育・研究機関

生徒のみんなから、硬くて書きやすいとの声が周りで増えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする